Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1098550001 Verlängerungskabel 23 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Grün, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1098550001 Verlängerungskabel 23 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Grün, Orange
Brennenstuhl 1098550001 Verlängerungskabel 23 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Grün, Orange
Brennenstuhl 1098550001 Verlängerungskabel 23 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Grün, Orange
Brennenstuhl 1098550001 Verlängerungskabel 23 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Grün, Orange
Brennenstuhl 1098550001 Verlängerungskabel 23 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Grün, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86530959
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098550001
EAN/GTIN:
     4007123667550
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
3880 g
Merkmale
Kabellänge
23 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Orange
Wetterfestigkeit
Ja
Empfohlene Platzierung
Garten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,1515*
€ 65,6303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.