Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25723 Glühbirne 10 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 25723 Glühbirne 10 W BA15D
Scharnberger & Hasenbein 25723 Glühbirne 10 W BA15D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86545812
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 16x54 mm Röhrenlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 - 30 V
Lampenstrom
333 mA
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
20 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Durchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.