Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 93148 Glühbirne 1,86 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 93148 Glühbirne 1,86 W E10
Scharnberger & Hasenbein 93148 Glühbirne 1,86 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86545882
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kugellampe 11,5x24 mm Zwerglampe Kugelform E10
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
6.2 V
Lampenstrom
300 mA
Technische Details
Spannung
6.2 V
Leistungen
Lampenleistung
1.86 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
4 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Durchmesser
11.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.