Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25329 Glühbirne 3 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 25329 Glühbirne 3 W BA15D
Scharnberger & Hasenbein 25329 Glühbirne 3 W BA15D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546000
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25329
EAN/GTIN:
     4034451253292
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe Röhrenform T16 Ba15d. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
30 V
Lampenstrom
166 mA
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
10 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Glühbirnengröße
T16
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.