Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23585 Glühbirne 2,6 W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23585 Glühbirne 2,6 W BA9s
Scharnberger & Hasenbein 23585 Glühbirne 2,6 W BA9s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546102
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23585
EAN/GTIN:
     4034451235854
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 130 V
Lampenstrom
20 mA
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
2.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
4.8 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.