Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Sockel W2,1x9,5d
>
Artikel
Scharnberger & Hasenbein 81621 Glühbirne 5 W W2.1x9.5d
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-86546145
Hersteller:
Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
81621
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Autolampe T10 10x27 mm Autolampe/ Glassockellampe, W2,1x9,5d, ECE R 37 DIN 72 601 W5W
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
W2.1x9.5d
Lichtfarbe
Weiß
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Durchmesser
10 mm
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Glühbirnen
Weitere Suchbegriffe:
Sockel W2,1x9,5d
,
W2.1x9.5d-Lampen
,
Autolampen W5W
,
Sockel W5W
,
W5W-Lampen
,
autolampen w5w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen