Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 82560 Halogenlampe 300 W GX16d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 82560 Halogenlampe 300 W GX16d
Scharnberger & Hasenbein 82560 Halogenlampe 300 W GX16d
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546546
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm Halogen-Reflektorlampe PAR56, mit GX16d Sockel. Scharf begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen. Energieeffizienzklasse: E Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 294 Lebensdauer (h): 2000
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX16d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
3450 lm
Glühlampenform
Reflektor
Glühbirnengröße
PAR56
Farbtemperatur (max.)
2750 K
Strahlungswinkel
19 °
Leuchtkapazität
40000 CD
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
294 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
178 mm
Tiefe
114 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.