Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23791 Glühbirne 3,2 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23791 Glühbirne 3,2 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23791 Glühbirne 3,2 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546587
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
160 V
Lampenstrom
20 mA
Leistungen
Lampenleistung
3.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
6.4 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.