Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23512 Glühbirne 5 W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23512 Glühbirne 5 W BA9s
Scharnberger & Hasenbein 23512 Glühbirne 5 W BA9s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546671
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23512
EAN/GTIN:
     4034451235120
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
30 V
Lampenstrom
167 mA
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
10 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,649*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.