Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29936 Glühbirne 25 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29936 Glühbirne 25 W E27
Scharnberger & Hasenbein 29936 Glühbirne 25 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546897
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Tropfenlampe 45x72 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Technische Details
Spannung
220 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
200 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
72 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.