Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29870 Glühbirne 10 W E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29870 Glühbirne 10 W E12
Scharnberger & Hasenbein 29870 Glühbirne 10 W E12
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547152
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29870
EAN/GTIN:
     4034451298705
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe in Röhrenform E12. Für Fassungen mit amerikanischem Gewinde E12. Ideal für Lichterketten, beleuchtete Weihnachsfiguren, Lichterkränze und Nachtlichter.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 V
Lampenstrom
45 mA
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E12
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
20 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Glühbirnengröße
E12
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.