Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23643 Glühbirne 2,4 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23643 Glühbirne 2,4 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23643 Glühbirne 2,4 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547168
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23643
EAN/GTIN:
     4034451236431
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
8 V
Lampenstrom
300 mA
Leistungen
Lampenleistung
2.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3.4 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.