Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29852 Glühbirne 3 W E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29852 Glühbirne 3 W E12
Scharnberger & Hasenbein 29852 Glühbirne 3 W E12
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547210
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 16x45 mm Glühlampe in Röhrenform E12. Für Fassungen mit amerikanischem Gewinde E12.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
250 mA
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E12
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
6 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.