Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 82564 Halogenlampe 300 W Weiß GX16d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 82564 Halogenlampe 300 W Weiß GX16d
Scharnberger & Hasenbein 82564 Halogenlampe 300 W Weiß GX16d
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548164
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GX16d
Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm Halogen-Reflektorlampe PAR56, mit GX16d Sockel. Scharf begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX16d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2750 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Reflektor
Strahlungswinkel
30 °
Leuchtkapazität
10000 CD
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
294 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
178 mm
Höhe
114 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.