Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42619 Halogenlampe 20 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42619 Halogenlampe 20 W G4
Scharnberger & Hasenbein 42619 Halogenlampe 20 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548420
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, axial, klar, Lebensdauer: 2.000 Stunden., Energieeffizienzklasse: C
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
320 lm
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
1667 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.