Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25359 Glühbirne 5 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 25359 Glühbirne 5 W BA15D
Scharnberger & Hasenbein 25359 Glühbirne 5 W BA15D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548919
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 16x35 mm Kleinlampe Röhrenform T16 Ba15d. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
80 V
Lampenstrom
62 mA
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
10 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.