| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-86548977 Herst.-Nr.: 65024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halogen-Projektorlampe 11x48 mm Halogen-Projektorlampe für Dia- und Filmprojektion - ohne Reflektor - PG22, Ansi-Code: EHE, LiF-Code: A1/45 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 100 W | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 3600 lm | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | klar | ![](/p.gif) | Glühlampenform | Geräteglühbirne | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Energie | Eingangsspannung | 12 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |