Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 12603 Halogenlampe 300 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 12603 Halogenlampe 300 W R7s
Scharnberger & Hasenbein 12603 Halogenlampe 300 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548985
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab 117mm Halogen Technologie zur Verbesserung der Lichthelligkeit. Helles und funkelndes, natürliches Licht, das speziell zur Hervorhebung von Bereichen im Zuhause oder im Garten entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Energie
Eingangsspannung
42 V
Lampenstrom
7142 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
300 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Höhe
117 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.