Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 48328 Glühbirne 60 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 48328 Glühbirne 60 W E27
Scharnberger & Hasenbein 48328 Glühbirne 60 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86550665
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48328
EAN/GTIN:
     4034451483286
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Stoßfeste Universal-Glühlampe; Standardform mit hoher Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
42 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
60 kWh
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
4000
Leistungsfaktor
1
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Lichtleistung
500 lm
Glühlampenform
A-Form
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.