Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 65281 Halogenlampe 300 W Weiß GY9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 65281 Halogenlampe 300 W Weiß GY9.5
Scharnberger & Hasenbein 65281 Halogenlampe 300 W Weiß GY9.5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86551401
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Präzisionslampe 25x90mm Präzisionslampe GY9,5, Ansi-Code: FSL, LIF-Code: CP81 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY9.5
Lichtleistung
6900 lm
Lichtfarbe
Weiß
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Höhe
46 mm
Breite
90 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.