Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40554 Glühbirne 40 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40554 Glühbirne 40 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40554 Glühbirne 40 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86551861
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
130 V
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.