Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 65258 Halogenlampe 750 W G9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 65258 Halogenlampe 750 W G9.5
Scharnberger & Hasenbein 65258 Halogenlampe 750 W G9.5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552011
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65258
EAN/GTIN:
     4034451652583
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Präzisionslampe 20x105 mm Präzisionslampe G9,5, Ansi-Code: FLK - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
750 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9.5
Lichtleistung
16500 lm
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Eingangsspannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.