Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29011 Infrarotlampe 1300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29011 Infrarotlampe 1300 W
Scharnberger & Hasenbein 29011 Infrarotlampe 1300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552344
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Infrarotstrahler Länge: 254mm Infrarotheizstab R7s, gold, Typ 15028R. Speziell für technische Anwendungen entwickelte kurzwellige Halogen-Infrarotstrahler. Durch die Verwendung des für Infrarotstrahlung hochtransparenten Quarzglases wird die im kurzwelligen Infrarotbereich erzeugte Wärmeleistung mit geringsten Verlusten emittiert. Einsatz in der Kunstsoffverarbeitung, Papier- und Druckindustrie, Lacktrocknung, Bandstahlbeschichtung oder Gastronomie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1300 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
440 lm
Produktfarbe
Gold
Energie
Eingangsspannung
235 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Höhe
254 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.