| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-86552349 Herst.-Nr.: 65116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halogen-Projektorlampe 50,7x44,5 mm Halogen-Projektorlampe GX 5,3, Ansi-Code: EPV - für Dia- und Filmprojektion mit Reflektor - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 90 W | ![](/p.gif) | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 2500 lm | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | klar | ![](/p.gif) | Glühlampenform | Reflektor | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3150 K | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Energie | Eingangsspannung | 14.5 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, beamer ersatzlampe, projektionslampe gx 5,3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |