Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 41430 Glühbirne 25 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 41430 Glühbirne 25 W BA15D
Scharnberger & Hasenbein 41430 Glühbirne 25 W BA15D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552667
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
260 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
96 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
140 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Durchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.