Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40576 Glühbirne 25 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40576 Glühbirne 25 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40576 Glühbirne 25 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552745
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
240 V
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.