Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 82536 Halogenlampe 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 82536 Halogenlampe 50 W
Scharnberger & Hasenbein 82536 Halogenlampe 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552752
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
leuchtmittel mit reflektor 3000k
Halogen-Reflektorlampe PAR 46 146x95mm Halogen-Reflektorlampe PAR46, mit Schraubsockel. Scharf begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Reflektor
Farbtemperatur
3150 K
Strahlungswinkel
15 °
Leuchtkapazität
160000 CD
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Eingangsspannung
12.8 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
146 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.