Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 82308 Halogenlampe 75 W Grün RX7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 82308 Halogenlampe 75 W Grün RX7s
Scharnberger & Hasenbein 82308 Halogenlampe 75 W Grün RX7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552921
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Halogen-Metalldampflampe 20x114,2mm Halogenmetalldampflampe, hohe Farbsättigung, gleichbleibende Lichtfarbe, ohne Farbfilter für die Leuchte einsetzbar, mittlere Lebensdauer von 6000h, UV-Schutz(UV-P), Zündspannung: 4KV. Besonders geeignet für farbige Gestaltung im Innen- und Aussenbereich, z. B. von: Kunstobjekten, Bühnen, Fassaden, Wasserspielen, Schaufenstern, Gärten und Parks.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
75 W
Fassungs-/Sockeltyp
RX7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6000 h
Lichtleistung
3600 lm
Lichtfarbe
Grün
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
95 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
83 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Höhe
114.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.