Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 43278 Glühbirne 25 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 43278 Glühbirne 25 W E27
Scharnberger & Hasenbein 43278 Glühbirne 25 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86553022
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43278
EAN/GTIN:
     4034451432789
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 45x70 mm Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 130 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
4000
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
180 lm
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.