Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 93143 Glühbirne 0,7 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 93143 Glühbirne 0,7 W E10
Scharnberger & Hasenbein 93143 Glühbirne 0,7 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86553304
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93143
EAN/GTIN:
     4034451931435
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.5 V
Technische Details
Lampenstrom
200 mA
Leistungen
Lampenleistung
0.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtleistung
1.4 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Blau
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.