Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 46442 Halogenlampe 50 W BA15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 46442 Halogenlampe 50 W BA15d
Scharnberger & Hasenbein 46442 Halogenlampe 50 W BA15d
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86553791
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
NV-Halogenlampe
Halogenlampe mit Alu-Spiegel AR58 56x50mm Universelle Brennstellung mit konstant hohem Lichtstrom. Die Aluminiumbeschichtung vermeidet rückwärtigen Wärmestau. UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angestrahlten Waren auf ein Minimum. Gleichmäßige und klar definierte Lichtverteilung. Anwendung: Einsatz in Akzent- und dekorativer Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Farbtemperatur
2900 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Reflektor
Strahlungswinkel
25 °
Leuchtkapazität
4500 CD
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
50 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
56 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.