Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 12018 Halogenlampe 53 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 12018 Halogenlampe 53 W E14
Scharnberger & Hasenbein 12018 Halogenlampe 53 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86553807
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe JD ECO 19x63mm Diese Lampe, kann sofort eine Glühlampe ersetzten, bietet jedoch einige Vorteile gegenüber Glühlampen, z. B. höhere Effizienz, doppelte Lebensdauer, größere Kompaktheit. Kann auch in offenen Leuchten verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
53 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
840 lm
Farbtemperatur
2800 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
53 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.