Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 22451 Glühbirne 2,4 W BA7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 22451 Glühbirne 2,4 W BA7s
Scharnberger & Hasenbein 22451 Glühbirne 2,4 W BA7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86554119
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22451
EAN/GTIN:
     4034451224513
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 7x20mm Für Tableau-Bau namhafter Hersteller. Für Schalter und Meldeleuchten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
Lampenstrom
100 mA
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
2.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
4.8 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.