Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 22397 Glühbirne 1,6 W BA7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 22397 Glühbirne 1,6 W BA7s
Scharnberger & Hasenbein 22397 Glühbirne 1,6 W BA7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86555761
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22397
EAN/GTIN:
     4034451223974
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Schalter,Taster usw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
80 V
Lampenstrom
20 mA
Technische Details
Glastyp
klar
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
1.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
3.2 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.