Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 22442 Glühbirne 0,5 W BA7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 22442 Glühbirne 0,5 W BA7s
Scharnberger & Hasenbein 22442 Glühbirne 0,5 W BA7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86555819
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 7x20mm Für Tableau-Bau namhafter Hersteller. Für Schalter und Meldeleuchten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
Lampenstrom
20 mA
Leistungen
Lampenleistung
0.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
1 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,619*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.