Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 54306 Hinweisschild Quadratisch Transparent Acrylglas, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86556278
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Schild
led schild
LED-Hinweisschild Beschriftung Kundenwunsch Plexiglas 10 mm, Wandbefestigung - Piktogramm nach Wahl gefräßt und folienhinterlegt - RAL 9005 schwarz - Profilfarbe silber. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Transparent
Material
Acrylglas, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.