Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42079 Halogenlampe 50 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42079 Halogenlampe 50 W GU5.3
Scharnberger & Hasenbein 42079 Halogenlampe 50 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86556990
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42079
EAN/GTIN:
     4034451420793
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
NV Halogenglühlampe 50x45mm Niedervolt Halogenglühlampe MR16, gelb, Abstrahlwinkel 38°, Ansi-Code EXN, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas Schaltzyklen: 8000
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Farbtemperatur
2800 K
Glühlampenform
Reflektor
Strahlungswinkel
38 °
Leuchtkapazität
800 CD
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
50 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.