Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 24589 Glühbirne 5 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 24589 Glühbirne 5 W E10
Scharnberger & Hasenbein 24589 Glühbirne 5 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86557867
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kugellampe 15x29 mm Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Ersatzlampe für Notstromgeräte.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
48 V
Lampenstrom
105 mA
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
10 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
29 mm
Durchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.