Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42602 Halogenlampe 100 W GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42602 Halogenlampe 100 W GY6.35
Scharnberger & Hasenbein 42602 Halogenlampe 100 W GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86559908
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Halogenglühlampe 11x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, axial, klar. Niedervolt-Stiftsockel mit Axialwendel. Dies verlängert die Lebensdauer und bewirkt eine bessere Lichtausbeute bei gleicher Leistung gegenüber Produkten mit Radialwendel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
2800 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
8330 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
100 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.