Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42617 Halogenlampe 20 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42617 Halogenlampe 20 W G4
Scharnberger & Hasenbein 42617 Halogenlampe 20 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86561907
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, axial, klar, Energieeffizienzklasse: C Letzte
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
350 lm
Farbtemperatur
2800 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
24 V
Lampenstrom
833 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.