Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s
Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86562018
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 7x20mm Für Tableau-Bau namhafter Hersteller. Für Schalter und Meldeleuchten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
28 V
Lampenstrom
60 mA
Leistungen
Lampenleistung
1.68 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
3.36 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.