Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 82216 Halogenlampe 70 W Weiß G8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 82216 Halogenlampe 70 W Weiß G8.5
Scharnberger & Hasenbein 82216 Halogenlampe 70 W Weiß G8.5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86562548
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
Halogen-Metalldampflampe 14,5x85mm Halogen-Metalldampflampe ConstantColor Single Ended Minis, GU8,5, kaltweiß, 4200K - Diese Lampe ist die beste Wahl für viele Anwendungsbereiche, wie z.B. Shopbeleuchtung, Innenstadtbeleuchtung und Architekturbeleuchtung, außergewöhnlicher Lichtstromerhalt garantiert hervorragende Lichtqualität, gleichbleibende
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
70 W
Fassungs-/Sockeltyp
G8.5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
6200 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4200 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
90 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
81 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14.5 mm
Höhe
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel G8.5, leuchtmittel g8 5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.