Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 48334 Glühbirne 40 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 48334 Glühbirne 40 W E27
Scharnberger & Hasenbein 48334 Glühbirne 40 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86562871
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48334
EAN/GTIN:
     4034451483347
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Stoßfeste Universal-Glühlampe; Standardform mit hoher Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
130 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
4000
Leistungsfaktor
1
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Lichtleistung
350 lm
Glühlampenform
A-Form
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.