Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 44603 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 44603 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G5
Scharnberger & Hasenbein 44603 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86563332
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44603
EAN/GTIN:
     4034451446038
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Entkeimungslampe T5 16x212mm Das Spezialglas dieser Lampe strahlt ein UV-Lichtspektrum ab, welches für eine effektive Entkeimung sorgt. Die UVC-Wellenlänge von 254nm hat sich als effektiv bei der Zerstörung von Bakterien in der Luft, Viren und Schimmelsporen erwiesen. Beim Einsatz dieser Lampen sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten - Entkeimungslampen werden eingesetzt: zur Vernichtung von Bakterien, Viren, Sporen und anderen Mikroorganismen - zur Sterilisation von Luft, Gasen, Flüssigkeiten - für graphische Anlagen in der Industrie - zur Wasserreinigung - zum Auffinden von Mineralien - zum Löschen von EPROM Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
11000 h
Merkmale
Quecksilbergehalt
4.4 mg
Energie
Lampenleistung
11 W
Spannung
26 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
226.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.