Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 81243 Glühbirne 45 W BA20s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 81243 Glühbirne 45 W BA20s
Scharnberger & Hasenbein 81243 Glühbirne 45 W BA20s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86566311
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Glühlampe BA20S
Autolampe 36x67 mm Autolampe BA20s, Einfadenlampe für Zusatzscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Lampenleistung
45 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA20s
Lichtfarbe
Weiß
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
67 mm
Durchmesser
36 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.