Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 3 Meter ALU-Profil 17/15 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec 3 Meter ALU-Profil 17/15 weiß
Rutec 3 Meter ALU-Profil 17/15 weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86569394
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Standard Aluprofil in weiß (RAL9016) · Innenmaß für Strips bis 12,2 mm Breite · für die Innenanwendung · Material: Aluminium eloxiert · LxBxH in mm: 3.000 x 17,2 x 15,3 · · Lieferhinweis: Lieferung ohne Abdeckung, Endkappen · und Montageklammern - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, led-band profil, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.