Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30226566 Kabeladapter RCA XLR Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 30226566 Kabeladapter RCA XLR Silber
Omnitronic 30226566 Kabeladapter RCA XLR Silber
Omnitronic 30226566 Kabeladapter RCA XLR Silber
Omnitronic 30226566 Kabeladapter RCA XLR Silber
Artikel-Nr.:
     615-Y777242
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30226566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Gewicht
30 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,68*
1 Tag
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,99*
€ 20,04*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,19*
€ 49,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.