Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Mongoose Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Mongoose Schwarz, Blau
Gamber-Johnson Mongoose Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86589428
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1116-09
EAN/GTIN:
     0041898991179
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
MIL STD 810G
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2790 g
Breite
139.7 mm
Tiefe
263.7 mm
Höhe
88.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.