Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset CL690A SCB Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86648978
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2825-B101
EAN/GTIN:
     4250366857602
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ein Telefon, wie gemacht für Ihre Bedürfnisse
Sie wünschen sich ein Telefon, das Sie zuverlässig vor unerwünschten Anrufen schützt, Ihnen die Bedienung denkbar einfach macht und zudem mit modernem Design beeindruckt? Dann ist das Gigaset CL690A SCB das perfekte Gerät. Und das Beste: Beim Kauf erhalten Sie den Premium-Anrufschutz Smart Call Block ein Jahr kostenfrei dazu. Dieser gleicht unbekannte Rufnummern mit der ständig wachsenden Online-Datenbank von tellows ab und verschafft Ihnen so z.B. Ruhe vor Werbeanrufen. Ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay, drei integrierte Anrufbeantworter, ein Adressbuch für bis zu 400 Einträge und Services aus der Gigaset Cloud machen die Nutzung noch einfacher - für komfortable Kommunikation im Alltag.

Gigaset Smart Call Block (SCB) – Der intelligente Anrufschutz
Aggressive Werbeanrufe, lästige Meinungsforschung, Telefonterror oder Ping-Anrufe mit teuren Rückrufkosten – das nervt, kostet Zeit, Geduld und manchmal sogar viel Geld. Die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur über solche Vorfälle nehmen stetig zu, während die gewerblichen Callcenter gleichzeitig immer einfallsreichere Strategien anwenden. Schützen Sie sich vor lästigen Anrufen mit dem Gigaset Smart Call Block. Das dynamische System lernt ständig dazu, durch die Erfahrungen vieler Nutzer, welche sämtliche Anrufe bewerten können. So erhalten Sie stets aktuellen, umfassenden Schutz durch einen intelligenten, Cloud-basierten Service.

Doppelt hält besser - Ihr Schutz vor unerwünschten Anrufen
Bleiben Sie einfach ungestört - mithilfe der internen Sperrliste des Geräts, in die Sie manuell unerwünschte Rufnummern eintragen. Oder dank des Blockens von Orts- und Landesvorwahlen, von 0800- bzw. 0900-Telefondiensten und Mobilfunknummernbereichen. Zusätzlich können Sie außerdem den Cloud-basierten Gigaset Smart Call Block separat buchen. Egal welchen dieser Services Sie nutzen, Ihr Gigaset CL690A SCB schützt Sie vor störenden Anrufen. Entweder indem der Klingelton unterdrückt wird und Sie nur am leuchtenden Display erkennen, dass jemand anruft oder durch die komplette Abwehr des Anrufs - Sie haben die Wahl.

Die einzigen Voraussetzungen für die Nutzung des Gigaset Smart Call Blocks sind eine internetfähige DECT-Basisstation, ein Gigaset Benutzerkonto sowie die Gigaset elements App zur Einrichtung des Services. Der Smart Call Block funktioniert mit dem Gigaset CL690A SCB sowie mit allen Gigaset GO-Produkten.

Keine bösen Überraschungen: Sehen Sie sofort, mit wem Sie es zu tun haben
Mit dem CL690A SCB haben Sie die volle Kontrolle über alle eingehenden Anrufe. Klingelt das Telefon, zeigt das Gerät zum einen auch fremde Anrufer mit vollständigem Namen an, sofern diese in einem öffentlichen Telefonbuch eingetragen sind. Zum anderen erscheint die Bewertung des Anrufers farbig hinterlegt und in vier Stufen von „vertrauenswürdig“ bis „gefährlich“ auf der Anzeige. Liegen entsprechende Informationen vor, erhalten Sie zusätzlich Hinweise wie z.B. „Aggressive Werbung“, „Kostenfalle“ oder „Meinungsforschung“.

Schön und funktional - das ist moderne Telefonie
Hier gibt‘s etwas fürs Auge: Lassen Sie sich begeistern von einem großen, hochauflösenden Display für noch mehr Nutzungskomfort. Oder von der rahmenlosen Tastatur, die flächenbündig im Telefon eingelassen ist und den Navi-Key so deutlich hervortreten lässt - das macht die Bedienung einfach und intuitiv. Schließlich rundet die Farbgebung im modernen Anthrazit das Design des Telefons ab und macht das Gigaset CL690A SCB zu einem echten Schmuckstück.

Genau Ihr Telefon - mit individuellen Familienfotos und Klingeltönen
Nehmen Sie es persönlich: Mit der Picture-Clip-Funktion ordnen Sie Ihren Kontakten im Adressbuch entsprechende Bilder zu und erkennen so noch schneller, wer Sie gerade anruft. Auch Hintergrund, Bildschirmschoner und den Klingelton Ihres Gigaset CL690A SCB können Sie ganz nach Ihrem Geschmack gestalten. Eigene Fotos und Melodien laden Sie einfach mit der kostenlosen Gigaset QuickSync Software auf Ihr Telefon.

All Ihre Kontakte beisammen - dank Gigaset QuickSync
Das Adressbuch des Gigaset CL690A SCB bietet Platz für bis zu 400 Einträge mit jeweils drei Rufnummern. Damit Sie trotzdem die volle Übersicht behalten, hilft die Gigaset QuickSync Software sämtliche Rufnummern über den PC oder Mac zu verwalten. Verbinden Sie das Telefon dafür einfach per Micro-USB und synchronisieren Sie die Kontakte mit Ihren Adressbüchern von MS Outlook, Windows oder der Google-Cloud. Besonders praktisch: Definieren Sie VIP-Rufnummern oder nutzen Sie die Erinnerungsfunktion für wichtige Geburtstage und Anlässe.

Gleichwertig großartig: Funktionalität und Design des CL690A SCB
Machen Sie keine Kompromisse: Mit dem Gigaset CL690A SCB erhalten Sie ausgezeichnete Qualität in allen Bereichen. Das moderne DECT Telefon erfüllt nicht nur ästhetisch höchste Ansprüche – das große, kontrastreiche TFT-Farbdisplay, mit dem Sie auch bei schwierigen Lichtverhältnis alles erkennen, unterstreicht zudem die herausragende Funktionalität des Telefons. Genau wie die übersichtliche Anzeige von Datum, Uhrzeit, Nachrichten, Gesprächsdauer oder Akkuladestatus und viele weitere Funktionen, die Ihre Nutzung erleichtern.

Immer erreichbar - dank drei integrierter Anrufbeantworter
Den ganzen Tag über unterwegs? Macht nichts! Mit dem Gigaset CL690A SCB sind Sie trotzdem bestens informiert – dafür sorgen gleich drei integrierte Anrufbeantworter für unterschiedliche Festnetz- und Internettelefonnummern. Hier können Anrufer in jeweils 55 Minuten Aufnahmezeit wichtige Nachrichten hinterlassen, wenn Sie einmal nicht direkt erreichbar sind. Sprechen Sie individuelle Ansagetexte auf oder hören Sie hinterlassene Nachrichten ganz bequem ab – die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über das Mobilteil.

ECO DECT für strahlenfreies Telefonieren
Wie alle Schnurlostelefone von Gigaset ist auch das CL690A SCB mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite können Sie den ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.

Rufnummern finden und immer wissen, wer anruft!
90% der Deutschen kennen Das Telefonbuch, denn es ist heute Dreh- und Angelpunkt für Kontakte jeglicher Art. Sie finden in Das Telefonbuch eine Vielzahl von Rufnummern und Adressen in ganz Deutschland, privat und auch gewerblich, und können diese direkt mit Ihrem Gigaset-Telefon kontaktieren.

Und Das Telefonbuch kann noch mehr. Sie können bei Aktivierung der automatischen Rückwärtssuche sofort sehen, wer Sie anruft, auch dann, wenn der Anrufer nicht zuvor in Ihren persönlichen Kontakten gespeichert wurde.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
2,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
400 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Anzeigegerät
50 x 38 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruferlisten
60
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
132 x 105 x 46 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 21 x 157 mm
Mobilteilgewicht
116 g
Gewicht der Basis
120 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
55 min
Anzahl Melodien
22
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
280 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.