Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Manhattan Wireless Performance Maus II, USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz, optisch, vier Tasten plus Mausrad, 800/1200/1600 dpi
Artikel-Nr.:
     173-4252725
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179904
EAN/GTIN:
     766623179904
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die optische Wireless Performance Maus II von Manhattan kombiniert ergonomisches Design mit hoher Präzision. Eine Taste auf der Oberseite wechselt die Mausauflösung zwischen 800, 1200 und 1600 dpi für unterschiedliche Anwendungsbereiche, seien es Routinearbeiten, Computerspiele oder komplexe Grafikbearbeitung. Die kompakte Form mit vier Tasten bietet schnellen Zugriff auf häufig genutzte Eingaben. Eine rutschfreie Oberfläche sorgt für sichere und angenehme Handhabung. Der äußerst kleine, aber leistungsstarke USB-Mikroempfänger mit 2,4 GHz-Technologie hat eine Reichweite bis zu 10 m für kabellosen Betrieb und kann in einem Fach in der Maus untergebracht werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
70 g
Breite des Empfängers
5 mm
Tiefe des Empfängers
22 mm
Höhe des Empfängers
14 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE FCC RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,69*
€ 11,27*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,59*
€ 24,65*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.